Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Vakuumschütz,AC-3e,500A/250kW/400V,3-polig,AC/DC240-277V,2S+2Ö,Anschlussschie...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Vakuumschütz,AC-3e,500A/250kW/400V,3-polig,AC/DC240-277V,2S+2Ö,Anschlussschie...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT12766AU36

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 240 .. 277 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 240 .. 277 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209509573

Sonepar Artikelnummer

120582271

Hersteller Artikelnummer

3RT12766AU36

Hersteller Typ

3RT1276-6AU36

Hersteller Artikel Nr.:

3RT12766AU36

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

240 .. 277 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

240 .. 277 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

610 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

500 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

250 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

250 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

240 .. 277 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

430 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

294.2 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

160 mm

Höhe:

217 mm

Tiefe:

225 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

10.370 kg

    Vakuumschütz AC-3e/AC-3 500 A

    Das Vakuumschütz SIRIUS 3RT12 dient zum Schalten von Motoren und zeichnet sich durch große Leistung, kompakte Bauweise sowie hohe Kontaktzuverlässigkeit aus.

    Technische Details:

    • 250 kW / 400 V, 3-polig
    • Uc: 240-277 V AC (50-60 Hz) / DC
    • Konventioneller Antrieb
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Hauptstr.: Schiene
    • Steuer- und Hilfsstromkreis: Schraubanschluss
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Vielfältig kombinierbar mit anderen Komponenten
    • Vormontierte Hilfsschalter für geringeren Aufbauaufwand
    • DC-Weitspannungsbereich und PLC-Steuereingang

    Vorteile für den Kunden:

    • Hohe Schaltlebensdauer, ideal für häufiges Schalten im Tippbetrieb
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch Verdrahtungsbausätze
    • Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss dank Federzuganschluss
    • Erhältlich in verschiedenen Baugrößen und einem großen Leistungsbereich
    • Einfach, effizient und immer aktuell innerhalb des SIRIUS Systembaukastens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie