Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Vakuumschütz,AC-3e,500A/250kW/400V,3-polig,AC/DC380-420V,2S+2Ö,Anschlussschie...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Vakuumschütz,AC-3e,500A/250kW/400V,3-polig,AC/DC380-420V,2S+2Ö,Anschlussschie...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT12766AV36

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 380 .. 420 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 380 .. 420 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209509580

Sonepar Artikelnummer

120582272

Hersteller Artikelnummer

3RT12766AV36

Hersteller Typ

3RT1276-6AV36

Hersteller Artikel Nr.:

3RT12766AV36

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

380 .. 420 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

380 .. 420 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

610 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

500 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

250 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

250 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

380 .. 420 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

430 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

294.2 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

160 mm

Höhe:

217 mm

Tiefe:

225 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

10.473 kg

    Vakuumschütz AC-3e/AC-3 500 A, 250 kW / 400 V

    Der Vakuumschütz SIRIUS 3RT12 dient zum Schalten von Motoren und beeindruckt durch hohe Leistung in kompakter Bauweise.

    Technische Details:

    • Hauptstrom: 500 A, 250 kW / 400 V
    • Uc: 380-420 V AC (50-60 Hz) / DC
    • Antrieb: konventionell
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Schirmanschluss: Schraubanschluss
    • Lebensdauer: besonders hohe Schaltlebensdauer
    • Zulassungen: weltweit (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Umwelt: klimafest und IE3/IE4 ready
    • Verbindung: DC-Weitspannungsbereich, PLC-Steuereingang
    • Anschluss: Über Schienen oder Rahmenklemmen
    • Hilfs- und Steuerstromkreis: mit Federzuganschluss

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit und einfache Handhabung.
    • Vormontierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität Ihres Aufbaus.
    • Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Erheblich reduzierter Verdrahtungsaufwand durch Verdrahtungsbausätze.
    • Einfache, effiziente Lösungen durch den SIRIUS Systembaukasten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie