Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Vakuumschütz,AC-3e,500A/250kW/400V,3-polig,AC/DC96-127V,PLC-IN optional,2S+2Ö...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Vakuumschütz,AC-3e,500A/250kW/400V,3-polig,AC/DC96-127V,PLC-IN optional,2S+2Ö...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT12766NF36

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 96 .. 127 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 96 .. 127 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209509610

Sonepar Artikelnummer

120582275

Hersteller Artikelnummer

3RT12766NF36

Hersteller Typ

3RT1276-6NF36

Hersteller Artikel Nr.:

3RT12766NF36

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

96 .. 127 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

96 .. 127 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

610 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

500 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

250 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

250 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

96 .. 127 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

430 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

294.2 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

160 mm

Höhe:

217 mm

Tiefe:

225 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

10.492 kg

    Vakuumschütz AC-3e/AC-3 500 A, 250 kW / 400 V

    Das Vakuumschütz SIRIUS 3RT12 dient zum Schalten von Motoren und bietet hohe Leistung bei kompakter Bauweise sowie hohe Kontaktzuverlässigkeit.

    Technische Details:

    • Typ: Vakuumschütz SIRIUS 3RT12
    • Stromstärke: 500 A
    • Leistung: 250 kW / 400 V
    • Uc: 96-127 V AC (50-60 Hz) / DC
    • SPS-Eingang: 24 V DC
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Anschlussart Hauptstr.: Schiene
    • Steuer- und Hilfsstromkreis: Schraubanschluss
    • Baugrößen: Verschiedene Größen verfügbar
    • Zertifikate: Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Schaltlebensdauer, ideal für häufiges Schalten im Tippbetrieb.
    • Vormontierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität des Aufbaus.
    • Klimafeste Ausführung, geeignet für verschiedene Umgebungen.
    • Einfacher und wartungsfreier Anschluss durch Federzuganschluss.
    • Vielfältiges Zubehör wie Verdrahtungsbausätze zur Effizienzsteigerung.
    • IE3/IE4 ready, zukunftssicher und effizient.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie