SIEMENS - Ventilantrieb, elektrohydraulisch, 1000 N, 20 mm, AC 230 V, 3P

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPZ:SKD32.50E
Spannungsfrei wenn geschlossen - Nein
Anschluss an Ventil - ohne
Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211 - Nein
Mit Nullspannungsrücklauf - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914005274
Sonepar Artikelnummer
121382373
Hersteller Artikelnummer
BPZ:SKD32.50E
Hersteller Typ
SKD32.50E
Hersteller Artikel Nr.:
BPZ:SKD32.50E
Spannungsfrei wenn geschlossen:
Nein
Anschluss an Ventil:
ohne
Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211:
Nein
Mit Nullspannungsrücklauf:
Nein
Automatische Huberkennung:
Nein
Arbeitsbereich einstellbar:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Potentialfreier Schaltkontakt:
Nein
Selbsteinstellbare Schlaglänge:
Nein
Mit Sicherheitsfunktion:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84122180
Gewicht:
3.575 kg


