SIEMENS - Ventilator 3-Stufenschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55770-T231
Art der Spannungsversorgung - 230 V AC
Anschluss - sonstige
Differenzwert - 1 K
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914077400
Sonepar Artikelnummer
121054872
Hersteller Artikelnummer
S55770-T231
Hersteller Typ
RAB91
Hersteller Artikel Nr.:
S55770-T231
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Anschluss:
sonstige
Differenzwert:
1 K
Farbe:
sonstige
Messbereich:
8 .. 30 °C
Sensor extern:
Nein
Thermische Rückkopplung:
ohne
Regelcharakteristik:
sonstige
Geeignet für Heizung:
Nein
Temperatur ablesbar:
Nein
Mit Geräuschniveauanzeige:
Nein
Mit Display:
Nein
Verdeckte Bedienung:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Explosionsgeschützt:
Nein
Höhe:
97 mm
Breite:
96 mm
Tiefe:
36 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.129 kg


