SIEMENS - Ventilstellantr. E-HYDR 230V 3-Pkt 1000N Hub=20mm m. Notstellfunktion

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPZ:SKD32.21
Netzspannung - 230 V AC
Steuersignal - 3-Punkt
Spannungsfrei wenn geschlossen - Ja
Endkontakte - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914005229
Sonepar Artikelnummer
121184043
Hersteller Artikelnummer
BPZ:SKD32.21
Hersteller Typ
SKD32.21
Hersteller Artikel Nr.:
BPZ:SKD32.21
Netzspannung:
230 V AC
Steuersignal:
3-Punkt
Spannungsfrei wenn geschlossen:
Ja
Endkontakte:
1
Laufzeit:
30 s
Hublänge:
20 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Geeignet für Ventile:
Ja
Geeignet für Belüftungsarmaturen:
Nein
Energieverbrauch im Betrieb:
12 W
Ausführung:
linear
Regelungsart An/Aus:
Ja
Regelungsart modulierend:
Ja
Regelungsart Split-Range:
Nein
Übertragung:
hydraulisch
Anschluss an Ventil:
markengebunden
Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211:
Nein
Mit Nullspannungsrücklauf:
Ja
Art der Sicherheitsfunktion:
Feder
Betriebsart der Sicherheitsfunktion:
NC normalerweise geschlossen
Automatische Huberkennung:
Nein
Einstellbare Zustandsmeldung:
Nein
Hilfskontakte:
Nein
Zustandsmeldung:
ohne
Hilfskontakte optional:
Ja
Arbeitsbereich einstellbar:
Nein
Mit mechanischem Standanzeiger:
Ja
Geeignet für Handbedienung:
Ja
Potentialfreier Schaltkontakt:
Nein
Verstellkraft:
1000 N
Selbsteinstellbare Schlaglänge:
Nein
Mit Sicherheitsfunktion:
Ja
Max. elektrische Leistungsaufnahme:
16 VA
Zulässige relative Feuchtigkeit:
5 .. 95 %
Umgebungstemperatur:
-15 .. 50 °C
Höhe:
127 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
169 mm
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84122180
Gewicht:
3.592 kg
Schnelle Laufzeit für Brauchwasserregelungen
Der Schnelllaufzeitregler bietet eine effektive Lösung für Brauchwasserregelungen mit zusätzlichen Sicherheitsfunktionen.
Technische Details:
- Notstellfunktion
- Überlastsicher durch wegabhängige, fest eingestellte Endabschaltung
- Ausführung in Aluminiumdruckguss-Gehäuse
- Hubkonsole für Ventile mit 20 mm Hub
- Mit Handverstellung
Kundenvorteile:
- Schnelle Laufzeit
- Erhöhte Sicherheit durch Notstellfunktion
- Robuste Bauweise aus Aluminiumdruckguss
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


