Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Ventilstellantr. E-HYDR 230V 3-Pkt 2800N Hub=20mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Ventilstellantr. E-HYDR 230V 3-Pkt 2800N Hub=20mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BPZ:SKB32.50

  • Netzspannung - 230 V AC

  • Steuersignal - 3-Punkt

  • Spannungsfrei wenn geschlossen - Nein

  • Endkontakte - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612914005366

Sonepar Artikelnummer

121184027

Hersteller Artikelnummer

BPZ:SKB32.50

Hersteller Typ

SKB32.50

Hersteller Artikel Nr.:

BPZ:SKB32.50

Netzspannung:

230 V AC

Steuersignal:

3-Punkt

Spannungsfrei wenn geschlossen:

Nein

Endkontakte:

1

Laufzeit:

120 s

Hublänge:

20 mm

Schutzart (IP):

IP54

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Geeignet für Ventile:

Ja

Geeignet für Belüftungsarmaturen:

Nein

Energieverbrauch im Betrieb:

8 W

Ausführung:

linear

Regelungsart An/Aus:

Ja

Regelungsart modulierend:

Ja

Regelungsart Split-Range:

Nein

Übertragung:

hydraulisch

Anschluss an Ventil:

markengebunden

Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211:

Nein

Mit Nullspannungsrücklauf:

Nein

Betriebsart der Sicherheitsfunktion:

NO normalerweise geöffnet

Automatische Huberkennung:

Nein

Einstellbare Zustandsmeldung:

Nein

Hilfskontakte:

Nein

Zustandsmeldung:

ohne

Hilfskontakte optional:

Ja

Arbeitsbereich einstellbar:

Nein

Mit mechanischem Standanzeiger:

Ja

Geeignet für Handbedienung:

Ja

Potentialfreier Schaltkontakt:

Nein

Verstellkraft:

2800 N

Selbsteinstellbare Schlaglänge:

Nein

Mit Sicherheitsfunktion:

Nein

Max. elektrische Leistungsaufnahme:

10 VA

Zulässige relative Feuchtigkeit:

5 .. 95 %

Umgebungstemperatur:

-15 .. 55 °C

Höhe:

375 mm

Breite:

178 mm

Tiefe:

227 mm

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84122180

Gewicht:

9.376 kg

Überlastsicher durch wegabhängige, fest eingestellte Endabschaltung

Dieses Produkt bietet eine sichere Überlastfunktion durch eine wegabhängige Endabschaltung.

Technische Details:

  • Ausführung in Aluminiumdruckguss-Gehäuse
  • Hubkonsole für Ventile mit 20 mm Hub
  • Einbauplatz für einen Hilfsschalter oder ein Potentiometer
  • Mit Handverstellung

Kundenvorteile:

  • Überlastsicherheit
  • Einfache Installation und Anpassung

Haftungsausschluss: Von KI generiert.