SIEMENS - Ventilstellantr. E-HYDR 230V 3-Pkt 2800N Hub=40mm m. Notstellfunkt.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPZ:SKC32.61
Netzspannung - 230 V AC
Steuersignal - 3-Punkt
Spannungsfrei wenn geschlossen - Ja
Endkontakte - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914005519
Sonepar Artikelnummer
121184036
Hersteller Artikelnummer
BPZ:SKC32.61
Hersteller Typ
SKC32.61
Hersteller Artikel Nr.:
BPZ:SKC32.61
Netzspannung:
230 V AC
Steuersignal:
3-Punkt
Spannungsfrei wenn geschlossen:
Ja
Endkontakte:
1
Laufzeit:
120 s
Hublänge:
40 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Geeignet für Ventile:
Ja
Geeignet für Belüftungsarmaturen:
Nein
Energieverbrauch im Betrieb:
18 W
Ausführung:
linear
Regelungsart An/Aus:
Nein
Regelungsart modulierend:
Ja
Regelungsart Split-Range:
Nein
Übertragung:
hydraulisch
Anschluss an Ventil:
markengebunden
Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211:
Nein
Mit Nullspannungsrücklauf:
Ja
Art der Sicherheitsfunktion:
Feder
Betriebsart der Sicherheitsfunktion:
NC normalerweise geschlossen
Automatische Huberkennung:
Nein
Einstellbare Zustandsmeldung:
Nein
Hilfskontakte:
Nein
Zustandsmeldung:
ohne
Hilfskontakte optional:
Ja
Arbeitsbereich einstellbar:
Nein
Mit mechanischem Standanzeiger:
Ja
Geeignet für Handbedienung:
Ja
Potentialfreier Schaltkontakt:
Nein
Verstellkraft:
2800 N
Selbsteinstellbare Schlaglänge:
Nein
Mit Sicherheitsfunktion:
Ja
Max. elektrische Leistungsaufnahme:
24 VA
Zulässige relative Feuchtigkeit:
5 .. 95 %
Umgebungstemperatur:
-15 .. 55 °C
Höhe:
375 mm
Breite:
178 mm
Tiefe:
226 mm
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84122180
Gewicht:
9.953 kg
Mit Notstellfunktion
Dieser Artikel bietet eine Überlastsicherung durch eine wegabhängige, fest eingestellte Endabschaltung und eignet sich für Ventile mit 40 mm Hub.
Technische Details:
- Notstellfunktion
- Überlastsicher durch wegabhängige, fest eingestellte Endabschaltung
- Ausführung in Aluminiumdruckguss-Gehäuse
- Hubkonsole für Ventile mit 40 mm Hub
- Einbauplatz für einen Hilfsschalter oder ein Potentiometer
- Mit Handverstellung
Kundenvorteile:
- Überlastsicherung sorgt für zusätzliche Sicherheit
- Flexibilität durch Handverstellung
- Einfache Installation durch Einbauplatz für Hilfsschalter oder Potentiometer
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


