Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Ventilstellantr.therm. NC, 230V 2-Pkt Hub=6,5mm f. Rad.Vent.

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Ventilstellantr.therm. NC, 230V 2-Pkt Hub=6,5mm f. Rad.Vent.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S55174-A210

  • Ausführung - mit Wachs gefüllt

  • Anschluss an Ventil - M30 x 1,5

  • Netzspannung - 230 V AC

  • Steuersignal - 2-Punkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047625026257

Sonepar Artikelnummer

121184072

Hersteller Artikelnummer

S55174-A210

Hersteller Typ

STA321.65/00

Hersteller Artikel Nr.:

S55174-A210

Ausführung:

mit Wachs gefüllt

Anschluss an Ventil:

M30 x 1,5

Netzspannung:

230 V AC

Steuersignal:

2-Punkt

Funktion:

spannungslos geschlossen (NC)

Hilfskontakte:

Nein

Mit Endkontakten:

Nein

Laufzeit:

270 s

Hublänge:

6.5 mm

Automatische Huberkennung:

Nein

Vor Überspannung geschützt:

Nein

First open:

Ja

Mit Standanzeiger:

Ja

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Kabellänge:

0 m

Mit Ventiladapter:

Ja

Selbsteinstellbare Schlaglänge:

Nein

Farbe:

weiß

Umgebungstemperatur:

0 .. 50 °C

Nennleistung:

1.2 VA

Schutzart (IP):

IP54

Länge:

44.1 mm

Breite:

59.8 mm

Höhe:

70.1 mm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

84128080

Gewicht:

0.094 kg

für Heizkörperventile, Kleinventile und Kombiventile Elektrothermische Stellantriebe, Stössel ausgefahren in stromlosem Zustand (NC) zur 2-Punkt und quasistetigen Regelung von Heizungsanlagen, Kühldecken und Luftnachbehandlungsgeräten. Mit Stellungsanzeige. Passend auf Ventile: - Radiator Ventile VDN../VEN../VUN../VPD../VPE. - Kleinventile VD1..CLC und V..I46. - Kombiventile VPP46.., VPI46. - Ventile anderer Hersteller