Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Ventilstellantr.therm. NC, AC 24V 0-10V Hub=6,5 mm, Kabel 1m

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Ventilstellantr.therm. NC, AC 24V 0-10V Hub=6,5 mm, Kabel 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S55174-A214

  • Ausführung - mit Wachs gefüllt

  • Anschluss an Ventil - M30 x 1,5

  • Netzspannung - 24 V AC/DC

  • Steuersignal - 0 - 10 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047625026295

Sonepar Artikelnummer

121184766

Hersteller Artikelnummer

S55174-A214

Hersteller Typ

STA161.65L10

Hersteller Artikel Nr.:

S55174-A214

Ausführung:

mit Wachs gefüllt

Anschluss an Ventil:

M30 x 1,5

Netzspannung:

24 V AC/DC

Steuersignal:

0 - 10 V

Funktion:

spannungslos geschlossen (NC)

Hilfskontakte:

Nein

Mit Endkontakten:

Nein

Laufzeit:

270 s

Hublänge:

6.5 mm

Automatische Huberkennung:

Ja

Vor Überspannung geschützt:

Nein

First open:

Ja

Mit Standanzeiger:

Ja

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Kabellänge:

1 m

Mit Ventiladapter:

Ja

Selbsteinstellbare Schlaglänge:

Nein

Farbe:

weiß

Umgebungstemperatur:

0 .. 50 °C

Nennleistung:

1.2 VA

Schutzart (IP):

IP54

Länge:

44.1 mm

Breite:

63.5 mm

Höhe:

70.1 mm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

84128080

Gewicht:

0.136 kg

für Heizkörperventile, Kleinventile und Kombiventile Elektrothermische Stellantriebe, Stössel ausgefahren in stromlosem Zustand (NC) zur 2-Punkt und quasistetigen Regelung von Heizungsanlagen, Kühldecken und Luftnachbehandlungsgeräten. Mit Stellungsanzeige. Passend auf Ventile: - Radiator Ventile VDN../VEN../VUN../VPD../VPE. - Kleinventile VD1..CLC und V..I46. - Kombiventile VPP46.., VPI46. - Ventile anderer Hersteller