SIEMENS - Ventilstellantr.therm. NC, AC/DC 24V 2-Pkt Hub=max.6,5mm, ohne Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55174-A211
Ausführung - mit Wachs gefüllt
Anschluss an Ventil - M30 x 1,5
Netzspannung - 24 V AC/DC
Steuersignal - 2-Punkt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047625026264
Sonepar Artikelnummer
121184068
Hersteller Artikelnummer
S55174-A211
Hersteller Typ
STA121.65/00
Hersteller Artikel Nr.:
S55174-A211
Ausführung:
mit Wachs gefüllt
Anschluss an Ventil:
M30 x 1,5
Netzspannung:
24 V AC/DC
Steuersignal:
2-Punkt
Funktion:
spannungslos geschlossen (NC)
Hilfskontakte:
Nein
Mit Endkontakten:
Nein
Laufzeit:
270 s
Hublänge:
6.5 mm
Automatische Huberkennung:
Nein
Vor Überspannung geschützt:
Nein
First open:
Ja
Mit Standanzeiger:
Ja
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Kabellänge:
0 m
Mit Ventiladapter:
Ja
Selbsteinstellbare Schlaglänge:
Nein
Farbe:
weiß
Umgebungstemperatur:
0 .. 50 °C
Nennleistung:
1.2 VA
Schutzart (IP):
IP54
Länge:
44.1 mm
Breite:
59.8 mm
Höhe:
70.1 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
84128080
Gewicht:
0.091 kg


