Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Ventilstellantrieb 230V 300N, Hub=5,5mm 15s, Notstellf.

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Ventilstellantrieb 230V 300N, Hub=5,5mm 15s, Notstellf.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S55158-A120

  • Netzspannung - 230 V AC

  • Steuersignal - 3-Punkt

  • Spannungsfrei wenn geschlossen - Nein

  • Laufzeit - 15 s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612914069641

Sonepar Artikelnummer

121183994

Hersteller Artikelnummer

S55158-A120

Hersteller Typ

SAT31.51

Hersteller Artikel Nr.:

S55158-A120

Netzspannung:

230 V AC

Steuersignal:

3-Punkt

Spannungsfrei wenn geschlossen:

Nein

Laufzeit:

15 s

Hublänge:

5.5 mm

Schutzart (IP):

IP54

Energieverbrauch im Betrieb:

2.7 W

Energieverbrauch im Stillstand:

1.4 W

Übertragung:

mit Zahnrädern

Anschluss an Ventil:

ohne

Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211:

Nein

Mit Nullspannungsrücklauf:

Nein

Art der Sicherheitsfunktion:

Feder

Automatische Huberkennung:

Nein

Einstellbare Zustandsmeldung:

Nein

Zustandsmeldung:

0 - 10 V

Hilfskontakte optional:

Nein

Arbeitsbereich einstellbar:

Nein

Mit mechanischem Standanzeiger:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Potentialfreier Schaltkontakt:

Nein

Verstellkraft:

300 N

Selbsteinstellbare Schlaglänge:

Nein

Mit Sicherheitsfunktion:

Ja

Schutzart (NEMA):

12

Max. elektrische Leistungsaufnahme:

5.4 VA

Zulässige relative Feuchtigkeit:

95 %

Umgebungstemperatur:

-5 .. 55 °C

Höhe:

138 mm

Breite:

107 mm

Tiefe:

80 mm

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85011099

Gewicht:

0.670 kg

Schnelle Stellzeit. Mit Notstellfunktion. Einbauplatz für Hilfsschalter.