SIEMENS - Ventilstellantrieb 24VAC/DC 1600N H=20/40mm 0-10V,4-20mA, Modbus RTU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55150-A141
Netzspannung - 24 V AC/DC
Spannungsfrei wenn geschlossen - Nein
Laufzeit - 120 s
Hublänge - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047625009250
Sonepar Artikelnummer
121184002
Hersteller Artikelnummer
S55150-A141
Hersteller Typ
SAV61.00/MO
Hersteller Artikel Nr.:
S55150-A141
Netzspannung:
24 V AC/DC
Spannungsfrei wenn geschlossen:
Nein
Laufzeit:
120 s
Hublänge:
40 mm
Schutzart (IP):
IP54
Energieverbrauch im Betrieb:
4.5 W
Energieverbrauch im Stillstand:
2.2 W
Ausführung:
linear
Länge des Anschlusskabels:
0.9 m
Übertragung:
mit Zahnrädern
Anschluss an Ventil:
ohne
Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211:
Nein
Mit Nullspannungsrücklauf:
Nein
Automatische Huberkennung:
Nein
Einstellbare Zustandsmeldung:
Nein
Hilfskontakte:
Nein
Zustandsmeldung:
0 - 10 V
Hilfskontakte optional:
Ja
Arbeitsbereich einstellbar:
Nein
Mit mechanischem Standanzeiger:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Potentialfreier Schaltkontakt:
Nein
Verstellkraft:
1600 N
Selbsteinstellbare Schlaglänge:
Nein
Mit Sicherheitsfunktion:
Nein
Schutzart (NEMA):
12
Max. elektrische Leistungsaufnahme:
10.2 VA
Zulässige relative Feuchtigkeit:
95 %
Umgebungstemperatur:
-5 .. 55 °C
Höhe:
265 mm
Breite:
124 mm
Tiefe:
150 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85011099
Gewicht:
2.273 kg


