SIEMENS - Ventilstellantrieb 800 N, 20 mm Hub, AC/DC 24 V, stetig 0…10 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55150-A142
Netzspannung - 24 V AC/DC
Spannungsfrei wenn geschlossen - Nein
Laufzeit - 30 s
Hublänge - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047625006143
Sonepar Artikelnummer
121184011
Hersteller Artikelnummer
S55150-A142
Hersteller Typ
SAX61.03/HR
Hersteller Artikel Nr.:
S55150-A142
Netzspannung:
24 V AC/DC
Spannungsfrei wenn geschlossen:
Nein
Laufzeit:
30 s
Hublänge:
20 mm
Schutzart (IP):
IP54
Energieverbrauch im Betrieb:
3.8 W
Energieverbrauch im Stillstand:
1.7 W
Länge des Anschlusskabels:
4.9 m
Übertragung:
mit Zahnrädern
Anschluss an Ventil:
ohne
Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211:
Nein
Mit Nullspannungsrücklauf:
Nein
Art der Sicherheitsfunktion:
sonstige
Automatische Huberkennung:
Nein
Einstellbare Zustandsmeldung:
Nein
Hilfskontakte:
Nein
Zustandsmeldung:
0 - 10 V
Hilfskontakte optional:
Ja
Arbeitsbereich einstellbar:
Nein
Mit mechanischem Standanzeiger:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Potentialfreier Schaltkontakt:
Nein
Verstellkraft:
800 N
Selbsteinstellbare Schlaglänge:
Nein
Mit Sicherheitsfunktion:
Nein
Schutzart (NEMA):
12
Max. elektrische Leistungsaufnahme:
9 VA
Umgebungstemperatur:
-5 .. 55 °C
Höhe:
242 mm
Breite:
124 mm
Tiefe:
150 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85011099
Gewicht:
1.966 kg


