SIEMENS - Ventilstellantrieb AC/DC24V 400N, Hub=5,5mm 30s, Notstellf., Modbus RTU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55158-A122
Netzspannung - 24 V AC/DC
Spannungsfrei wenn geschlossen - Ja
Endkontakte - ohne
Laufzeit - 30 s
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047625009298
Sonepar Artikelnummer
121183988
Hersteller Artikelnummer
S55158-A122
Hersteller Typ
SAS61.33/MO
Hersteller Artikel Nr.:
S55158-A122
Netzspannung:
24 V AC/DC
Spannungsfrei wenn geschlossen:
Ja
Endkontakte:
ohne
Laufzeit:
30 s
Hublänge:
5.5 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Geeignet für Ventile:
Ja
Geeignet für Belüftungsarmaturen:
Nein
Kommunikationsbus:
RS-485
Kommunikationsprotokoll:
Modbus
Energieverbrauch im Betrieb:
3.5 W
Energieverbrauch im Stillstand:
2.7 W
Ausführung:
linear
Regelungsart An/Aus:
Nein
Regelungsart modulierend:
Ja
Regelungsart Split-Range:
Nein
Länge des Anschlusskabels:
0.9 m
Übertragung:
mit Zahnrädern
Anschluss an Ventil:
markengebunden
Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211:
Nein
Mit Nullspannungsrücklauf:
Ja
Art der Sicherheitsfunktion:
Feder
Betriebsart der Sicherheitsfunktion:
NC normalerweise geschlossen
Automatische Huberkennung:
Ja
Einstellbare Zustandsmeldung:
Nein
Hilfskontakte:
Nein
Zustandsmeldung:
0 - 10 V
Hilfskontakte optional:
Ja
Arbeitsbereich einstellbar:
Nein
Mit mechanischem Standanzeiger:
Ja
Geeignet für Handbedienung:
Ja
Potentialfreier Schaltkontakt:
Nein
Verstellkraft:
400 N
Selbsteinstellbare Schlaglänge:
Nein
Mit Sicherheitsfunktion:
Ja
Schutzart (NEMA):
12
Max. elektrische Leistungsaufnahme:
7.9 VA
Zulässige relative Feuchtigkeit:
95 %
Umgebungstemperatur:
-5 .. 55 °C
Höhe:
151 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
93 mm
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85011099
Gewicht:
0.914 kg


