SIEMENS - Ventilstellantrieb E-HYDR 2800N Hub=20mm m. Notst. Modbus-RTU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55195-A127
Netzspannung - 24 V AC
Steuersignal - 0 - 10 V
Spannungsfrei wenn geschlossen - Ja
Endkontakte - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047625009335
Sonepar Artikelnummer
121184031
Hersteller Artikelnummer
S55195-A127
Hersteller Typ
SKB62/MO
Hersteller Artikel Nr.:
S55195-A127
Netzspannung:
24 V AC
Steuersignal:
0 - 10 V
Spannungsfrei wenn geschlossen:
Ja
Endkontakte:
1
Laufzeit:
120 s
Hublänge:
20 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Ventile:
Ja
Geeignet für Belüftungsarmaturen:
Nein
Kommunikationsbus:
RS-485
Kommunikationsprotokoll:
Modbus
Energieverbrauch im Betrieb:
10 W
Ausführung:
linear
Regelungsart An/Aus:
Nein
Regelungsart modulierend:
Ja
Regelungsart Split-Range:
Nein
Länge des Anschlusskabels:
0.9 m
Anschluss an Ventil:
markengebunden
Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211:
Nein
Mit Nullspannungsrücklauf:
Ja
Betriebsart der Sicherheitsfunktion:
NC normalerweise geschlossen
Automatische Huberkennung:
Nein
Einstellbare Zustandsmeldung:
Ja
Hilfskontakte:
Nein
Zustandsmeldung:
0 - 10 V
Hilfskontakte optional:
Ja
Arbeitsbereich einstellbar:
Nein
Mit mechanischem Standanzeiger:
Ja
Geeignet für Handbedienung:
Ja
Potentialfreier Schaltkontakt:
Nein
Verstellkraft:
2800 N
Selbsteinstellbare Schlaglänge:
Nein
Mit Sicherheitsfunktion:
Nein
Max. elektrische Leistungsaufnahme:
14 VA
Zulässige relative Feuchtigkeit:
5 .. 95 %
Umgebungstemperatur:
-15 .. 55 °C
Höhe:
375 mm
Breite:
178 mm
Tiefe:
226 mm
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84122180
Gewicht:
9.626 kg


