Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Ventilstellantrieb E-HYDR DC0..10V 1000N Hub=20mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Ventilstellantrieb E-HYDR DC0..10V 1000N Hub=20mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BPZ:SKD60

  • Netzspannung - 24 V AC

  • Steuersignal - 0 - 10 V

  • Spannungsfrei wenn geschlossen - Nein

  • Endkontakte - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612914018526

Sonepar Artikelnummer

121184046

Hersteller Artikelnummer

BPZ:SKD60

Hersteller Typ

SKD60

Hersteller Artikel Nr.:

BPZ:SKD60

Netzspannung:

24 V AC

Steuersignal:

0 - 10 V

Spannungsfrei wenn geschlossen:

Nein

Endkontakte:

ohne

Laufzeit:

30 s

Hublänge:

20 mm

Schutzart (IP):

IP54

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Geeignet für Ventile:

Ja

Geeignet für Belüftungsarmaturen:

Nein

Energieverbrauch im Betrieb:

8 W

Ausführung:

linear

Regelungsart An/Aus:

Nein

Regelungsart modulierend:

Ja

Regelungsart Split-Range:

Nein

Übertragung:

hydraulisch

Anschluss an Ventil:

markengebunden

Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211:

Nein

Mit Nullspannungsrücklauf:

Nein

Betriebsart der Sicherheitsfunktion:

NO normalerweise geöffnet

Automatische Huberkennung:

Ja

Einstellbare Zustandsmeldung:

Ja

Hilfskontakte:

Nein

Zustandsmeldung:

sonstige

Hilfskontakte optional:

Ja

Arbeitsbereich einstellbar:

Nein

Mit mechanischem Standanzeiger:

Ja

Geeignet für Handbedienung:

Ja

Potentialfreier Schaltkontakt:

Nein

Verstellkraft:

1000 N

Selbsteinstellbare Schlaglänge:

Nein

Mit Sicherheitsfunktion:

Nein

Max. elektrische Leistungsaufnahme:

10 VA

Zulässige relative Feuchtigkeit:

5 .. 95 %

Umgebungstemperatur:

-15 .. 50 °C

Höhe:

300 mm

Breite:

127 mm

Tiefe:

169 mm

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84122180

Gewicht:

3.549 kg

Überlastsicher durch wegabhängige, elektronische Endabschaltung

Dieses Produkt bietet eine sichere elektrische Abschaltung durch eine elektronische Endabschaltung, die auf die Wege abgestimmt ist.

Technische Details:

  • Gehäuse: Aluminiumdruckguss
  • Hub: 20 mm
  • Einbauplatz: für einen Hilfsschalter
  • Funktion: Handverstellung

Kundenvorteile:

  • Überlastsicher durch elektronische Endabschaltung
  • Robustes Aluminiumdruckguss-Gehäuse
  • Einfacher Einbau eines Hilfsschalters

Haftungsausschluss: Von KI generiert.