Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Ventilstellantrieb E-HYDR DC0..10V 2800N Hub=20mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Ventilstellantrieb E-HYDR DC0..10V 2800N Hub=20mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BPZ:SKB60

  • Netzspannung - 24 V AC

  • Steuersignal - 0 - 10 V

  • Spannungsfrei wenn geschlossen - Nein

  • Endkontakte - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612914018533

Sonepar Artikelnummer

121184029

Hersteller Artikelnummer

BPZ:SKB60

Hersteller Typ

SKB60

Hersteller Artikel Nr.:

BPZ:SKB60

Netzspannung:

24 V AC

Steuersignal:

0 - 10 V

Spannungsfrei wenn geschlossen:

Nein

Endkontakte:

ohne

Laufzeit:

120 s

Hublänge:

20 mm

Schutzart (IP):

IP54

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Geeignet für Ventile:

Ja

Geeignet für Belüftungsarmaturen:

Nein

Energieverbrauch im Betrieb:

8 W

Ausführung:

linear

Regelungsart An/Aus:

Nein

Regelungsart modulierend:

Ja

Regelungsart Split-Range:

Nein

Übertragung:

hydraulisch

Anschluss an Ventil:

markengebunden

Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211:

Nein

Mit Nullspannungsrücklauf:

Nein

Betriebsart der Sicherheitsfunktion:

NO normalerweise geöffnet

Automatische Huberkennung:

Ja

Einstellbare Zustandsmeldung:

Ja

Hilfskontakte:

Nein

Zustandsmeldung:

sonstige

Hilfskontakte optional:

Ja

Arbeitsbereich einstellbar:

Nein

Mit mechanischem Standanzeiger:

Ja

Geeignet für Handbedienung:

Ja

Potentialfreier Schaltkontakt:

Nein

Verstellkraft:

2800 N

Selbsteinstellbare Schlaglänge:

Nein

Mit Sicherheitsfunktion:

Nein

Max. elektrische Leistungsaufnahme:

10 VA

Zulässige relative Feuchtigkeit:

5 .. 95 %

Umgebungstemperatur:

-15 .. 55 °C

Höhe:

375 mm

Breite:

178 mm

Tiefe:

226 mm

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84122180

Gewicht:

9.446 kg

Überlastsicher

Dieses Produkt zeichnet sich durch eine wegabhängige, elektronische Endabschaltung aus, die eine sichere Überlastung verhindert.

Technische Details:

  • Überlastsicher durch wegabhängige, elektronische Endabschaltung
  • Ausführung in Aluminiumdruckguss-Gehäuse
  • Hubkonsole für Ventile mit 20 mm Hub
  • Einbauplatz für einen Hilfsschalter oder ein Potentiometer
  • Mit Handverstellung

Kundenvorteile:

  • Sichere Überlastvermeidung
  • Robuste Bauweise durch Aluminiumdruckguss
  • Flexible Anwendungsoptionen durch Hilfsschalter oder Potentiometer
  • Einfache Handhabung mit Handverstellung

Haftungsausschluss: Von KI generiert.