Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Ventilstellantrieb E-HYDR DC0..10V 2800N Hub=40mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Ventilstellantrieb E-HYDR DC0..10V 2800N Hub=40mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BPZ:SKC60

  • Netzspannung - 24 V AC

  • Steuersignal - 0 - 10 V

  • Spannungsfrei wenn geschlossen - Nein

  • Endkontakte - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612914018540

Sonepar Artikelnummer

121184037

Hersteller Artikelnummer

BPZ:SKC60

Hersteller Typ

SKC60

Hersteller Artikel Nr.:

BPZ:SKC60

Netzspannung:

24 V AC

Steuersignal:

0 - 10 V

Spannungsfrei wenn geschlossen:

Nein

Endkontakte:

ohne

Laufzeit:

120 s

Hublänge:

40 mm

Schutzart (IP):

IP54

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Geeignet für Ventile:

Ja

Geeignet für Belüftungsarmaturen:

Nein

Energieverbrauch im Betrieb:

13 W

Ausführung:

linear

Regelungsart An/Aus:

Nein

Regelungsart modulierend:

Ja

Regelungsart Split-Range:

Nein

Übertragung:

hydraulisch

Anschluss an Ventil:

markengebunden

Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211:

Nein

Mit Nullspannungsrücklauf:

Nein

Betriebsart der Sicherheitsfunktion:

NO normalerweise geöffnet

Automatische Huberkennung:

Ja

Einstellbare Zustandsmeldung:

Ja

Hilfskontakte:

Nein

Zustandsmeldung:

sonstige

Hilfskontakte optional:

Ja

Arbeitsbereich einstellbar:

Nein

Mit mechanischem Standanzeiger:

Ja

Geeignet für Handbedienung:

Ja

Potentialfreier Schaltkontakt:

Nein

Verstellkraft:

2800 N

Selbsteinstellbare Schlaglänge:

Nein

Mit Sicherheitsfunktion:

Nein

Max. elektrische Leistungsaufnahme:

17 VA

Zulässige relative Feuchtigkeit:

5 .. 95 %

Umgebungstemperatur:

-15 .. 55 °C

Höhe:

375 mm

Breite:

178 mm

Tiefe:

226 mm

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84122180

Gewicht:

9.953 kg

Überlastsicher durch wegabhängige, elektronische Endabschaltung

Dieser Produkt bietet eine zuverlässige Lösung mit einer elektronischen Endabschaltung für Ventile.

Technische Details:

  • Material: Aluminiumdruckguss-Gehäuse
  • Hub: 40 mm
  • Einbauplatz für einen Hilfsschalter
  • Mit Handverstellung

Kundenvorteile:

  • Überlastsicher durch wegabhängige elektronische Endabschaltung

Haftungsausschluss: Von KI generiert.