SIEMENS - Ventilstellantrieb E-HYDR DC0..10V 2800N Hub=40mm Notstellf./Hubbegr.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPZ:SKC62UA
Netzspannung - 24 V AC
Steuersignal - 0 - 10 V
Spannungsfrei wenn geschlossen - Ja
Endkontakte - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914018137
Sonepar Artikelnummer
121184040
Hersteller Artikelnummer
BPZ:SKC62UA
Hersteller Typ
SKC62UA
Hersteller Artikel Nr.:
BPZ:SKC62UA
Netzspannung:
24 V AC
Steuersignal:
0 - 10 V
Spannungsfrei wenn geschlossen:
Ja
Endkontakte:
ohne
Laufzeit:
120 s
Hublänge:
40 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Geeignet für Ventile:
Ja
Geeignet für Belüftungsarmaturen:
Nein
Energieverbrauch im Betrieb:
15 W
Ausführung:
linear
Regelungsart An/Aus:
Nein
Regelungsart modulierend:
Ja
Regelungsart Split-Range:
Nein
Übertragung:
hydraulisch
Anschluss an Ventil:
markengebunden
Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211:
Nein
Mit Nullspannungsrücklauf:
Ja
Art der Sicherheitsfunktion:
Feder
Betriebsart der Sicherheitsfunktion:
NC normalerweise geschlossen
Automatische Huberkennung:
Ja
Einstellbare Zustandsmeldung:
Ja
Hilfskontakte:
Nein
Zustandsmeldung:
sonstige
Hilfskontakte optional:
Ja
Arbeitsbereich einstellbar:
Ja
Mit mechanischem Standanzeiger:
Ja
Geeignet für Handbedienung:
Ja
Potentialfreier Schaltkontakt:
Nein
Verstellkraft:
2800 N
Selbsteinstellbare Schlaglänge:
Nein
Mit Sicherheitsfunktion:
Ja
Max. elektrische Leistungsaufnahme:
21 VA
Zulässige relative Feuchtigkeit:
5 .. 95 %
Umgebungstemperatur:
-15 .. 55 °C
Höhe:
375 mm
Breite:
178 mm
Tiefe:
226 mm
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84122180
Gewicht:
10.197 kg
Notstellfunktion
Der Notstellfunktion ist überlastsicher und bietet verschiedene Zusatzfunktionen zur Steuerung von Ventilen.
Technische Details:
- Überlastsicher durch wegabhängige, elektronische Endabschaltung
- Ausführung in Aluminiumdruckguss-Gehäuse mit Hubkonsole für Ventile mit 40 mm Hub
- Zusatzfunktionen: Änderung der Wirkungsrichtung, Hubbegrenzung, Sequenzsteuerung und Signaladdition
- Einbauplatz für einen Hilfsschalter
- Mit Handverstellung
- UL approbiert
Kundenvorteile:
- Flexibilität durch Zusatzfunktionen
- Sicherer Betrieb durch elektronische Endabschaltung
- Einfacher Einbau dank durchdachter Gehäusekonstruktion
- Manuelle Steuerung mit Handverstellung
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


