SIEMENS - Ventilstellantrieb Motor 24V AC/DC DC 0.10V/4..20mA H=20mm 30s

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55150-A100-A100
Netzspannung - 24 V AC/DC
Steuersignal - 0 - 10 V
Spannungsfrei wenn geschlossen - Nein
Laufzeit - 30 s
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106331474
Sonepar Artikelnummer
121382403
Hersteller Artikelnummer
S55150-A100-A100
Hersteller Typ
SAX61.03U
Hersteller Artikel Nr.:
S55150-A100-A100
Netzspannung:
24 V AC/DC
Steuersignal:
0 - 10 V
Spannungsfrei wenn geschlossen:
Nein
Laufzeit:
30 s
Hublänge:
20 mm
Schutzart (IP):
IP54
Energieverbrauch im Betrieb:
2.5 W
Energieverbrauch im Stillstand:
1.7 W
Übertragung:
mit Zahnrädern
Anschluss an Ventil:
markengebunden
Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211:
Nein
Mit Nullspannungsrücklauf:
Nein
Art der Sicherheitsfunktion:
sonstige
Automatische Huberkennung:
Nein
Zustandsmeldung:
0 - 10 V
Hilfskontakte optional:
Nein
Arbeitsbereich einstellbar:
Nein
Mit mechanischem Standanzeiger:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Ja
Potentialfreier Schaltkontakt:
Nein
Verstellkraft:
800 N
Selbsteinstellbare Schlaglänge:
Nein
Mit Sicherheitsfunktion:
Nein
Schutzart (NEMA):
12
Max. elektrische Leistungsaufnahme:
6.3 VA
Zulässige relative Feuchtigkeit:
5 .. 95 %
Umgebungstemperatur:
-5 .. 55 °C
Höhe:
242 mm
Breite:
124 mm
Tiefe:
150 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85011099
Gewicht:
1.739 kg


