Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Ventilstellantrieb Motor AC/DC24V stetig 200N H=15mm 30s

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Ventilstellantrieb Motor AC/DC24V stetig 200N H=15mm 30s

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S55150-A133

  • Netzspannung - 24 V AC/DC

  • Steuersignal - 4 - 20 mA

  • Spannungsfrei wenn geschlossen - Nein

  • Endkontakte - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612914107213

Sonepar Artikelnummer

121184019

Hersteller Artikelnummer

S55150-A133

Hersteller Typ

SAY61P03

Hersteller Artikel Nr.:

S55150-A133

Netzspannung:

24 V AC/DC

Steuersignal:

4 - 20 mA

Spannungsfrei wenn geschlossen:

Nein

Endkontakte:

ohne

Laufzeit:

30 s

Hublänge:

15 mm

Schutzart (IP):

IP54

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Geeignet für Ventile:

Ja

Geeignet für Belüftungsarmaturen:

Nein

Energieverbrauch im Betrieb:

2.7 W

Energieverbrauch im Stillstand:

1.7 W

Ausführung:

linear

Regelungsart An/Aus:

Nein

Regelungsart modulierend:

Ja

Regelungsart Split-Range:

Nein

Übertragung:

mit Zahnrädern

Anschluss an Ventil:

markengebunden

Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211:

Nein

Mit Nullspannungsrücklauf:

Nein

Art der Sicherheitsfunktion:

sonstige

Betriebsart der Sicherheitsfunktion:

NO normalerweise geöffnet

Automatische Huberkennung:

Ja

Einstellbare Zustandsmeldung:

Nein

Hilfskontakte:

Nein

Zustandsmeldung:

0 - 10 V

Hilfskontakte optional:

Ja

Arbeitsbereich einstellbar:

Nein

Mit mechanischem Standanzeiger:

Ja

Geeignet für Handbedienung:

Ja

Potentialfreier Schaltkontakt:

Nein

Verstellkraft:

200 N

Selbsteinstellbare Schlaglänge:

Ja

Mit Sicherheitsfunktion:

Nein

Schutzart (NEMA):

12

Max. elektrische Leistungsaufnahme:

6.5 VA

Zulässige relative Feuchtigkeit:

95 %

Umgebungstemperatur:

5 .. 55 °C

Höhe:

124 mm

Breite:

238 mm

Tiefe:

150 mm

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85011099

Gewicht:

1.753 kg

Schnelle Stellzeit. Handverstellung, Position kann fixiert werden, LED-Display. Einbauplatz für Hilfsschalter und/oder Funktionsmodul.