SIEMENS - Verbinder für Verteiler 5ST2505 berührungssicher, 20mm2 1-phasig, 32mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5ST2506
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869318998
Sonepar Artikelnummer
120948330
Hersteller Artikelnummer
5ST2506
Hersteller Typ
5ST2506
Hersteller Artikel Nr.:
5ST2506
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.015 kg
- Typ: Verbinder SENTRON 5ST2
- Querschnitt: 20mm²
- Phasen: 1-phasig
- Durchmesser: 32mm
- Berührungsschutz: Standardmäßig integriert
- Einfache und komfortable Montage
- Universell anbaubar
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
Verbinder für Verteiler 5ST2505
Der 5ST2505 Verbinder ist eine berührungssichere Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter, die eine einfache und komfortable Montage sowie Anschluss bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


