Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Verbindungsbaustein, Schraub elektr. und mech. für 3RV2.21 und 3RT2.2., AC-Bet.

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Verbindungsbaustein, Schraub elektr. und mech. für 3RV2.21 und 3RT2.2., AC-Bet.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RA29211AA00

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - HU

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011209741119

Sonepar Artikelnummer

120228550

Hersteller Artikelnummer

3RA29211AA00

Hersteller Typ

3RA2921-1AA00

Hersteller Artikel Nr.:

3RA29211AA00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.046 kg

    Verbindungsbaustein für Schraubanschluss

    Der Verbindungsbaustein dient der elektrischen und mechanischen Verbindung für 3RV2.1/3RV2.2 und 3RT2.2, und zeichnet sich durch einfache und effiziente AC-Betätigung aus.

    Technische Details:

    • Kompatibel mit 3RV2.1/3RV2.2 und 3RT2.2
    • Elektrischer und mechanischer Schraubanschluss
    • Einfache AC-Betätigung
    • Teil des SIRIUS Systembaukasten

    Kunden Vorteile:

    • Effizienz: Optimierte Betriebsabläufe durch einfache Handhabung.
    • Aktualität: Immer aktuelle und zuverlässige Lösungen im industrialisierten Umfeld.
    • Flexibilität im Einsatz und bei der Integration in bestehende Systeme.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie