SIEMENS - Verbindungselement

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8US19981AA10
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209841994
Sonepar Artikelnummer
120594551
Hersteller Artikelnummer
8US19981AA10
Hersteller Typ
8US1998-1AA10
Hersteller Artikel Nr.:
8US19981AA10
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.400 kg
- Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang.
- Weltweite Zulassung für den Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau.
- Schienenabstand beträgt 60 mm.
- Hohe Betriebssicherheit durch fingersichere Abdeckung der Adapter und Geräteträger.
- Bandbreite an einsetzbaren Sammelschienen für Stromstärken bis 1.600 A.
- Platzsparende Modulbauweise und Schnellmontage-Kontaktierung.
- Einfaches Auswechseln von Einzelgeräten oder ganzen Kombinationen.
- Montagezeitersparnis und Kostenreduzierung durch fertig montierte Verbraucherzweige.
- Sichere, effiziente elektrische Infrastruktur in Gebäuden und Industrie.
Verbindungselement Sammelschienensystem 8US
Der Einsatz der Siemens Sammelschienensysteme 8US bietet vielfältige Möglichkeiten zur Installation von schienenadaptierbaren Anschluss-, Schalt- und Installationsgeräten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


