Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - Verbindungskabel 0,1m für 3RB22/23/24 S00-S12

SIEMENS
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RB29872B

  • Reset-Funktion Eingang - Nein

  • Herkunftsland - RO

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 0.013 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209646551

Sonepar Artikelnummer

120230109

Hersteller Artikelnummer

3RB29872B

Hersteller Typ

3RB2987-2B

Hersteller Artikel Nr.:

3RB29872B

Reset-Funktion Eingang:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.013 kg

    Verbindungskabel 0,1 m für 3RB22/23/24 Baugröße S00...S12

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Länge: 0,1 m
    • Kompatibel mit Baugröße S00...S12
    • Verwendung für 3RB22/23/24

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht eine einfache und schnelle Installation
    • Effiziente Verbindungslösungen für Anlagen
    • Aktuelle Produkte garantieren Zuverlässigkeit und Langlebigkeit

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie