Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - Verbindungskabel 0,5m für 3RB22/23/24 S00-S12

SIEMENS
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RB29872D

  • Reset-Funktion Eingang - Nein

  • Herkunftsland - RO

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 0.022 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209646568

Sonepar Artikelnummer

120581094

Hersteller Artikelnummer

3RB29872D

Hersteller Typ

3RB2987-2D

Hersteller Artikel Nr.:

3RB29872D

Reset-Funktion Eingang:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.022 kg

    Verbindungskabel 0,5 m für 3RB22/23/24 Baugröße S00...S12

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Länge: 0,5 m
    • Geeignet für: 3RB22/23/24 Baugröße S00...S12

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Systeme.
    • Hohe Effizienz durch zuverlässige Verbindungslösungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie