SIEMENS - Verbindungskabel, 1m, M12 Buchse 5-polig + M12 Stecker 5-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SX56013SV15
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.055 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621064529
Sonepar Artikelnummer
120949199
Hersteller Artikelnummer
3SX56013SV15
Hersteller Typ
3SX5601-3SV15
Hersteller Artikel Nr.:
3SX56013SV15
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.055 kg
- Länge: 1 Meter
- Anschluss von Positionsschalter 3SE52*-1AE2 und 3SE51*1AE3
- M12 Stecker 5-polig
- Not-Halt Gehäuse 3SU1 mit M12 Stecker 5-polig
- M12 Buchse 5-polig an einem Ende
- M12 Stecker 5-polig am anderen Ende
- Einfache und sichere Verbindung zu SIMATIC-Systemen
- Robuste Bauweise für zuverlässigen Einsatz
- Optimierte Handhabung durch standardisierte M12-Steckverbindungen
Verbindungskabel 1m
Ein Verbindungskabel zum Anschluss von Positionsschaltern an SIMATIC-Systeme.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


