SIEMENS - Verbindungskabel, 1m, M12 Buchse 8-polig + M12 Stecker 8-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SX56013SV18
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.075 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621067841
Sonepar Artikelnummer
120950781
Hersteller Artikelnummer
3SX56013SV18
Hersteller Typ
3SX5601-3SV18
Hersteller Artikel Nr.:
3SX56013SV18
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.075 kg
- Länge: 1m
- Typ: M12 Buchse 8-polig an einem Ende und M12 Stecker 8-polig am anderen Ende
- Kompatibel mit: Sicherheitsschalter 3SE5324*, Not-Halt Gehäuse 3SU1
- Verbindung über Y-Kabel 6ES7194-6KC00-0XA0
- Einfache und zuverlässige Verbindung von Sicherheitskomponenten
- Flexible Einsatzmöglichkeiten für verschiedene Anwendungen
- Erhöhung der Sicherheit im Automatisierungsprozess
Zubehör:Verbindungskabel 1m
Das Verbindungskabel dient zum Anschluss von Sicherheitsschaltern und Not-Halt Gehäusen an SIMATIC ET200eco PN.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


