Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Verbindungskabel 3,0m Zubehör für: EFB300-3VA

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Verbindungskabel 3,0m Zubehör für: EFB300-3VA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA99870UB20

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949004172

Sonepar Artikelnummer

120592659

Hersteller Artikelnummer

3VA99870UB20

Hersteller Typ

3VA9987-0UB20

Hersteller Artikel Nr.:

3VA99870UB20

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.079 kg

    Verbindungskabel 3,0m

    Das Verbindungskabel 3,0m dient als Zubehör für den EFB300 und den 3VA SENTRON Kompakt­leistungs­schalter 3VA, optimiert für diverse Anwendungen.

    Technische Details:

    • Länge: 3,0 m
    • Kompatibel mit EFB300
    • Geeignet für 3VA SENTRON Kompakt­leistungs­schalter

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher Anschluss für eine Vielzahl von Anwendungen
    • Verbesserte Flexibilität durch die Kabellänge von 3,0 m
    • Optimierte Integration in bestehende Systeme

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie