Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Verbindungskabel 3,0m Zubehör für: EFB300-3VA mit RCD

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Verbindungskabel 3,0m Zubehör für: EFB300-3VA mit RCD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA99870UB30

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - NL

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949012771

Sonepar Artikelnummer

120607970

Hersteller Artikelnummer

3VA99870UB30

Hersteller Typ

3VA9987-0UB30

Hersteller Artikel Nr.:

3VA99870UB30

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

NL

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.079 kg

    Verbindungskabel 3,0m

    Dieses Verbindungskabel dient als Zubehör für den EFB300 - 3VA mit RCD SENTRON Kompakt­leistungs­schalter 3VA und ist für alle Anwendungen geeignet.

    Technische Details:

    • Länge: 3,0 m
    • Kompatibel mit EFB300 - 3VA
    • Inkludiert RCD SENTRON
    • Für Kompakt­leistungs­schalter 3VA geeignet

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Verbindung und Installation
    • Flexibilität für verschiedene Anwendungen
    • Hochwertige Verarbeitung für zuverlässige Leistung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie