Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Verbindungskabel 3m für Messspitze QFA3xx/QFA4xx

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Verbindungskabel 3m für Messspitze QFA3xx/QFA4xx

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BPZ:AQY2010

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - US

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515617884

Sonepar Artikelnummer

121183360

Hersteller Artikelnummer

BPZ:AQY2010

Hersteller Typ

AQY2010

Hersteller Artikel Nr.:

BPZ:AQY2010

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.370 kg

Verbindungskabel 3m für Messspitze

Das Verbindungskabel dient zur Verbindung von Messspitzen und Geräten über eine Länge von 3 Metern.

Technische Details:

  • Lang: 3m
  • Verwendung: für Messspitze

Kundenvorteile:

  • Flexibilität durch die 3-Meter-Länge.
  • Einfacher Anschluss an Messgeräte.

Haftungsausschluss: Von KI generiert.