SIEMENS - Verbindungskabel, Länge 0,025m, flach, zur Verbindung von Grundgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UF79300AA000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - RO
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209586277
Sonepar Artikelnummer
120227321
Hersteller Artikelnummer
3UF79300AA000
Hersteller Typ
3UF7930-0AA00-0
Hersteller Artikel Nr.:
3UF79300AA000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbindungskabel
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.011 kg
- Länge: 0,025 m
- Flach
- Verbindung von Grundgerät mit Erweiterungsmodulen
- Systemschnittstelle
- Ermöglicht die nahtlose Integration von Erweiterungsmodulen.
- Unterstützt die SIMOCODE Technologie für zukunftssichere Lösungen.
Verbindungskabel
Das Verbindungskabel ist 0,025 m lang und flach, und dient zur Verbindung von Grundgerät mit Erweiterungsmodulen über die Systemschnittstelle.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


