SIEMENS - Verbindungskabel, Länge 0,15 m, flach, zur Verbindung von Grundgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UF79340AA000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - RO
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621055794
Sonepar Artikelnummer
120946710
Hersteller Artikelnummer
3UF79340AA000
Hersteller Typ
3UF7934-0AA00-0
Hersteller Artikel Nr.:
3UF79340AA000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbindungskabel
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.013 kg
- Länge: 0,15 m
- Typ: flach
- Verwendung: zur Verbindung von Grundgerät, Stromerfassungsmodul, Strom/Spannungserfassungsmodul, Bedienbaustein oder Erweiterungsmodulen
- Kompatibilität: Mit SIMOCODE
- Ermöglicht eine einfache Integration von Komponenten in das System.
- Optimiert die Effizienz der Strom- und Spannungsmessung.
- Trägt zur zukunftssicheren Nutzung von Automatisierungslösungen bei.
Verbindungskabel
Das Verbindungskabel ermöglicht die Verbindung von verschiedenen Siemens Geräten über die Systemschnittstelle.
Technische Details:
Kunden-Benefits:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


