SIEMENS - Verbindungskabel, Länge 0,1m, flach, zur Verbindung von Grundgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UF79310AA000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - RO
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209586284
Sonepar Artikelnummer
120577515
Hersteller Artikelnummer
3UF79310AA000
Hersteller Typ
3UF7931-0AA00-0
Hersteller Artikel Nr.:
3UF79310AA000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbindungskabel
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.012 kg
- Kabellänge: 0,1 m
- Flachdesign für einfache Handhabung
- Kompatibel mit SIMOCODE
- Geeignet für die Verbindung von verschiedenen Modulen
- Einfache und flexible Integration von Komponenten
- Optimierung der Systemeffizienz
- Fördert die Zukunftsfähigkeit durch moderne Technologie
Verbindungskabel Länge 0,1 m
Das Verbindungskabel ermöglicht die Verbindung von Grundgerät, Stromerfassungsmodul, Strom-Spannungserfassungsmodul, Bedienbaustein oder Erweiterungsmodulen über die Systemschnittstelle.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


