SIEMENS - Verbindungskabel, Länge 0,3m, flach, zur Verbindung von Grundgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UF79350AA000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - RO
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209656956
Sonepar Artikelnummer
120587052
Hersteller Artikelnummer
3UF79350AA000
Hersteller Typ
3UF7935-0AA00-0
Hersteller Artikel Nr.:
3UF79350AA000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbindungskabel
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.020 kg
- Länge: 0,3 m
- Flachdesign
- Kompatibel mit SIMOCODE
- Geeignet für verschiedene Module
- Einfacher Anschluss zwischen verschiedenen Geräten
- Optimiert die Systemintegration
- Ermöglicht einen Schritt in die Zukunft mit modernen Lösungen
Verbindungskabel Länge 0,3 m
Flaches Verbindungskabel zur Verbindung von Grundgerät, Stromerfassungsmodul, Strom/Spannungserfassungsmodul, Bedienbaustein oder Erweiterungsmodulen über die Systemschnittstelle.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


