SIEMENS - Verbindungskabel, Länge 0,5 m, zur Verbindung von Grundgerät und Bedienbaustein

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UF89320BA000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621102573
Sonepar Artikelnummer
121289717
Hersteller Artikelnummer
3UF89320BA000
Hersteller Typ
3UF8932-0BA00-0
Hersteller Artikel Nr.:
3UF89320BA000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbindungskabel
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.030 kg
- Länge: 0,5 m
- Verbindung von Grundgerät und Bedienbaustein
- Geeignet für abgesetzte Montage
- Mit SIMOCODE den Schritt in die Zukunft.
Verbindungskabel
Das Verbindungskabel hat eine Länge von 0,5 m und dient zur Verbindung von Grundgerät und Bedienbaustein bei abgesetzter Montage.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


