SIEMENS - Verbindungskabel, Länge 0,5m, flach, zur Verbindung von Grundgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UF79320AA000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - RO
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209586291
Sonepar Artikelnummer
120587048
Hersteller Artikelnummer
3UF79320AA000
Hersteller Typ
3UF7932-0AA00-0
Hersteller Artikel Nr.:
3UF79320AA000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbindungskabel
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.022 kg
- Länge: 0,5 m
- Flaches Design
- Geeignet für die Verbindung mit Grundgerät, Stromerfassungsmodul, Strom/Spannungserfassungsmodul, Bedienbaustein oder Erweiterungsmodulen
- Kompatibel mit SIMOCODE
- Einfacher und schneller Anschluss von Geräten.
- Optimierte Systeme durch einfache Erweiterbarkeit.
- Verbesserte Energieeffizienz dank präziser Stromerfassung.
- Zukunftssichere Lösungen durch Integration mit SIMOCODE.
Verbindungskabel
Verbindungskabel mit einer Länge von 0,5 m, flach, zur Verbindung von Grundgerät, Stromerfassungsmodul, Strom/Spannungserfassungsmodul, Bedienbaustein oder Erweiterungsmodulen über die Systemschnittstelle.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


