SIEMENS - Verbindungskabel, Länge 0,5m, rund, zur Verbindung von Grundgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UF79320BA000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - RO
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209656925
Sonepar Artikelnummer
120587049
Hersteller Artikelnummer
3UF79320BA000
Hersteller Typ
3UF7932-0BA00-0
Hersteller Artikel Nr.:
3UF79320BA000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbindungskabel
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.035 kg
- Länge: 0,5 m
- Form: rund
- Kompatibel mit: Grundgerät, Stromerfassungsmodul, Strom/Spannungserfassungsmodul, Bedienbaustein, Erweiterungsmodulen
- Ermöglicht eine einfache Verbindung zwischen verschiedenen Siemens Modulen.
- Unterstützt die Integration von SIMOCODE für zukunftssichere Lösungen.
Verbindungskabel
Das Verbindungskabel mit einer Länge von 0,5 m dient zur Verbindung von verschiedenen Siemens Geräten über die Systemschnittstelle.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


