SIEMENS - Verbindungskabel, Länge 1,0m, rund, zur Verbindung von Grundgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UF79370BA000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - RO
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209656932
Sonepar Artikelnummer
120587053
Hersteller Artikelnummer
3UF79370BA000
Hersteller Typ
3UF7937-0BA00-0
Hersteller Artikel Nr.:
3UF79370BA000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbindungskabel
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.006 kg
- Länge: 1,0 m
- Form: rund
- Verwendung: Verbindung von verschiedenen Siemens Modulen über die Systemschnittstelle
- Ermöglicht eine nahtlose Integration der Geräte für eine verbesserte Systemleistung.
- Einfach zu handhaben und zu installieren, um die Effizienz zu steigern.
- Mit SIMOCODE den Schritt in die Zukunft der Energieüberwachung.
Verbindungskabel
Das Verbindungskabel mit einer Länge von 1,0 m ermöglicht die Verbindung von Grundgerät, Stromerfassungsmodul, Strom/Spannungserfassungsmodul, Bedienbaustein oder Erweiterungsmodulen über die Systemschnittstelle.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


