SIEMENS - Verbindungskabel, Länge 2,5m, rund, zur Verbindung von Grundgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UF79330BA000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - RO
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209656949
Sonepar Artikelnummer
120587051
Hersteller Artikelnummer
3UF79330BA000
Hersteller Typ
3UF7933-0BA00-0
Hersteller Artikel Nr.:
3UF79330BA000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbindungskabel
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.115 kg
- Länge: 2,5 m
- Form: rund
- Verbindungsoptionen: Grundgerät, Stromerfassungsmodul, Strom/Spannungserfassungsmodul, Bedienbaustein, Erweiterungsmodulen
- Systemschnittstelle: Ja
- Ermöglicht eine einfache und effiziente Vernetzung von Siemens Geräten.
- Unterstützt den SIMOCODE Standard für eine zukunftssichere Integration.
- Sichere und stabile Verbindung über eine ausreichende Kabellänge.
Verbindungskabel
Dieses Verbindungskabel mit einer Länge von 2,5 m dient zur Verbindung von Grundgerät, Stromerfassungsmodul, Strom/Spannungserfassungsmodul, Bedienbaustein oder Erweiterungsmodulen über die Systemschnittstelle.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


