SIEMENS - Verbindungskabel Zubehör für: Kommunikationsanbindung Einschubeinheit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA99870KC10
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949003892
Sonepar Artikelnummer
120592651
Hersteller Artikelnummer
3VA99870KC10
Hersteller Typ
3VA9987-0KC10
Hersteller Artikel Nr.:
3VA99870KC10
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.010 kg
- Kompatibel mit SENTRON Kompaktleistungsschaltern 3VA
- Optimale Kommunikationsanbindung
- Geeignet für verschiedene Anwendungen
- Einfacher Anschluss und Integration in bestehende Systeme
- Erhöhte Flexibilität für unterschiedliche Einsatzbereiche
- Verlässliche Kommunikation zwischen Komponenten
Verbindungskabel Zubehör für: Kommunikationsanbindung der Einschubeinheit SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA - Ein System. Für alle Anwendungen.
Das Verbindungskabel ermöglicht die Kommunikationsanbindung für die Einschubeinheit SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA und ist vielseitig einsetzbar.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


