SIEMENS - Verbindungskabel zum Verbinden des sicheren Drehzahlwächter 3TK2810-1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TK28100A
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern - Nein
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen - Nein
Geeignet zur Überwachung von Ventilen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209879591
Sonepar Artikelnummer
120586832
Hersteller Artikelnummer
3TK28100A
Hersteller Typ
3TK2810-0A
Hersteller Artikel Nr.:
3TK28100A
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
Nein
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
Nein
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
Nein
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
Nein
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
Nein
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
Nein
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
Nein
Mit Starteingang:
Nein
Mit Mutingfunktion:
Nein
Mit Rückführkreis:
Nein
Mit Zulassung für BG BIA:
Nein
Mit Zulassung nach UL:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.045 kg
- Länge: 1 Meter
- Verbindung für Drehzahlwächter 3TK2810-1
- Kompatibel mit Adaptern 3TK2810-1A/3TK2810-1B
- Einfacher Anschluss von Encodern für erhöhte Sicherheit
- Robuste Bauweise sorgt für Zuverlässigkeit im Betrieb
- Optimale Integration in bestehende SIRIUS Systeme
SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Verbindungskabel
Dieses Verbindungskabel mit einer Länge von 1 Meter dient dazu, den sicheren Drehzahlwächter 3TK2810-1 mit dem Adapter zum Anschluss von Encodern (3TK2810-1A/3TK2810-1B) zu verbinden.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


