SIEMENS - Verbindungskamm, 4-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RQ49010B
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - RO
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4047621118253
Sonepar Artikelnummer
121378878
Hersteller Artikelnummer
3RQ49010B
Hersteller Typ
3RQ4901-0B
Hersteller Artikel Nr.:
3RQ49010B
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg
- Strombelastbarkeit: max. 10 A
- Polanzahl: 4-polig
- Modell: DPMD_ACK238_001_000_3RQ4
- Einfacher Anschluss gleicher Potenziale.
- Hohe Strombelastbarkeit für stabile Einspeisung.
Verbindungskamm DPMD_ACK238_001_000_3RQ4
Der Verbindungskamm dient zur Verbindung gleicher Potenziale mit einer Strombelastbarkeit für Einspeisung von maximal 10 A.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


