SIEMENS - Verbindungssatz für ALPHA 630 Universal, IP 43/55

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK99200KK31
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 83024200
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869277097
Sonepar Artikelnummer
120593057
Hersteller Artikelnummer
8GK99200KK31
Hersteller Typ
8GK9920-0KK31
Hersteller Artikel Nr.:
8GK99200KK31
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
0.143 kg
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration für Planung und Dokumentation
- Umfangreiche Ausführungen und viele Sonderfarben verfügbar
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modulare Systeme
- Flexibilität bei der Integration gerätespezifischer Einbausätze
- Optimale Anpassung an spezifische Projektanforderungen
- Professionelle Unterstützung durch umfassende Software
- Ästhetische Optionen durch verschiedene Türmaterialien und Farben
Verbindungssatz für ALPHA 630 Universal, IP43/IP55
Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


