SIEMENS - Verbindungsschiene für 10 Klemmen, für INSTA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WA18227VF10
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 10
Bemessungsstrom In - 41 A
Bemessungsspannung - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209157798
Sonepar Artikelnummer
120221331
Hersteller Artikelnummer
8WA18227VF10
Hersteller Typ
8WA1822-7VF10
Hersteller Artikel Nr.:
8WA18227VF10
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
500 V
Isoliert:
Nein
Rastermaß:
6 mm
Farbe:
sonstige
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Nein
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.015 kg


