SIEMENS - Verbindungsschiene für 10 Klemmen Gr. 16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WA1802
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 10
Bemessungsstrom In - 76 A
Bemessungsspannung - 800 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209156968
Sonepar Artikelnummer
120179690
Hersteller Artikelnummer
8WA1802
Hersteller Typ
8WA1802
Hersteller Artikel Nr.:
8WA1802
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Bemessungsstrom In:
76 A
Bemessungsspannung:
800 V
Isoliert:
Nein
Rastermaß:
16 mm
Farbe:
sonstige
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Nein
Montageart:
schraubbar
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.059 kg


