Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Verbindungsschiene für 3- Phasen Sammelschiene, für Baugröße NH000, Zubehör

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Verbindungsschiene für 3- Phasen Sammelschiene, für Baugröße NH000, Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3NP19231BF50

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209776197

Sonepar Artikelnummer

120223404

Hersteller Artikelnummer

3NP19231BF50

Hersteller Typ

3NP1923-1BF50

Hersteller Artikel Nr.:

3NP19231BF50

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.849 kg

    Verbindungsschiene für 3- Phasen Sammelschiene

    Die Verbindungsschiene dient als Zubehör für Sicherungs-Lasttrennschalter 3NP1 und ermöglicht eine einfache und komfortable Montage.

    Technische Details:

    • Baugröße: NH000
    • Kompatibel mit: Sicherungs-Lasttrennschalter 3NP1
    • Enthält 3 Schienen für 3-Phasen Sammelschiene SENTRON 3NP19
    • Standardmäßiger Berührungsschutz für erhöhte Sicherheit

    Kunden Vorteile:

    • Einfache und komfortable Montage und Anschluss
    • Zuverlässige Sicherheit bei der Installation
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit
    • Hochwertige Produkte nur von Siemens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie