SIEMENS - Verbindungsstecker für Leistungsschalter Baugröße S0, Schraubanschluss, 10 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV19275A
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.039 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209579361
Sonepar Artikelnummer
120583533
Hersteller Artikelnummer
3RV19275A
Hersteller Typ
3RV1927-5A
Hersteller Artikel Nr.:
3RV19275A
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.039 kg
- Typ: Verbindungsstecker
- Baugröße: S0
- Anschlussart: Schraubanschluss
- Verpackung: Mehrstückverpackung 10 Stück
- Benutzerfreundliche Installation durch Schraubanschluss.
- Hohe Flexibilität im Einsatz durch das modulare System.
- Effiziente Lösung für verschiedene Anwendungen.
Verbindungsstecker für Leistungsschalter Baugröße S0 mit Schraubanschluss
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


