Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Verbindungsstecker S00

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Verbindungsstecker S00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RV29175AA00

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausschaltverzögerer

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011209719132

Sonepar Artikelnummer

120230049

Hersteller Artikelnummer

3RV29175AA00

Hersteller Typ

3RV2917-5AA00

Hersteller Artikel Nr.:

3RV29175AA00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Ausschaltverzögerer

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.060 kg

    Verbindungsstecker Baugröße S00

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Baugröße: S00
    • Anschlussart: Federzuganschluss
    • Systemkompatibilität: SIRIUS Systembaukasten

    Kunden Vorteile:

    • Verbesserte Effizienz bei der Installation und Wartung.
    • Flexibel einsetzbar im SIRIUS Systembaukasten.
    • Aktuelle Lösungen für moderne Anwendungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie